40-2BK1 S/C CO LINK NICKEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak9TOHhNREl5T0RrNU5qQXhOREV4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmU3pGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZjU4ZDZhM2NlMWJkNDRhN2E4YmZiYmU4ZmQ2YmUxOWVkYWRhMjEzYzQwY2Y4MTBjOGM0MDA5ZDk2MGUyODIx
21543171 滚子链 

DRIVES DRIVES

40-2BK1 S/C CO LINK NICKEL

描述

DRIVES 40-2BK1 S/C CO LINK NICKEL

Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

40-2BK1 S/C CO LINK NICKEL

BDI部件号
21543171

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
40-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With K1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
板高
0.475 英寸 | 12.065 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新