40 RIV 62L https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TVM4eE1EUXpNakU1TVRjNU1URXpOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQxYTIwZDNkMWMwZTkwYTJiZWE2MzNjNmI1ZjFmNTlmMDI3ODQwOTIyOTA1MmQzNmY5ZDE0ODY1MTM1ZGQ1NA
23943260 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

40 RIV 62L

描述

TSUBAKI RS40-PC-1(62L/PC) ; 机械传动件/链条

Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

RS40 X 62L

BDI部件号
23943260

详情

64.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥64.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 20

全球库存

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
40
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
62 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新