IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
40B-1 RIV 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 40B-1 RIV 10FT ELITE
Roller Chain; 40B Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
制造商部件号
40B-1 RIV 10FT ELITE
BDI部件号
20639025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/40B-1-RIV-10FT-ELITE/p/20639025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648017133
重量 / Kilogram
4.977
Product Group - BDI
M02290
链规格
40B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
10.971
详细描述
Roller Chain; 40B Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板厚度
0.335 英寸 | 8.5 毫米
板高
2.085 英寸 | 52.96 毫米
滚轮直
1.55英寸 | 39.37毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
销轴直径
0.901 英寸 | 22.89 毫米