40P POLYACETAL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-PLSTC-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxT0M4eE1ETTBPRGMwTnpFNU5ETTVPQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxQk1VMVJEWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZTg0NDcyMDE2ZjEwMWY2MTdkM2QyZjk5ZGVjZjNkZmY4M2E0ODBlM2NlYTE0YmM4YjczNzAwNzc4ZDg5NGUw
21579613 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

40P POLYACETAL

描述

TSUBAKI 40P POLYACETAL

Roller Chain; 40P Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Plastic; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight

制造商部件号

40P POLYACETAL

BDI部件号
21579613

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
40P
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Plastic
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Plastic
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 40P Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Plastic; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新