IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
40SB-1 RIV 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 40SB-1 RIV 10FT ELITE
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Curved Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
40SB-1 RIV 10FT ELITE
BDI部件号
20639019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/40SB-1-RIV-10FT-ELITE/p/20639019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648017553
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02290
链规格
40
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Curved
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
修改
Side Bow
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.396
详细描述
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Curved Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.059" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
滚轮宽
0.309英寸 | 7.849毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.059 英寸 | 1.499 毫米
板高
0.461 英寸 | 11.709 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
0.313英寸 | 7.95毫米