https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-A1-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDODVPVEF6TXpVeU5qYzJNemd5TDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOURURjh4WDFORFgxTlVSRjlCTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGNmNDBhOTIwZmFlMjNjMTZjNTdmYjQzY2EwZGQyOThlNDMwMGM5ZmRkM2ViODIwMzQ3NDUyNzE5MGI1MTc5ZTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-A1-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDODVPVEF6TXpVeU5qYzJNemd5TDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOURURjh4WDFORFgxTlVSRjlCTVY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGNmNDBhOTIwZmFlMjNjMTZjNTdmYjQzY2EwZGQyOThlNDMwMGM5ZmRkM2ViODIwMzQ3NDUyNzE5MGI1MTc5ZTI
REXNORD
REXNORD
41-1 A1 C/L SC SFPK
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 41-1 A1 C/L SC SFPK
Connecting Link; 41; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.38" Plate Height; 9/64" Pin Diameter; Curved
制造商部件号
41-1 A1 C/L SC SFPK
BDI部件号
18146246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/41-1-A1-C-L-SC-SFPK/p/18146246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
41
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit | With A1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Connecting Link; 41; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.38" Plate Height; 9/64" Pin Diameter; Curved
滚轮直
0.306英寸 | 7.77毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.58 毫米
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
滚轮宽
0.25英寸 | 6.35毫米
板高
0.38 英寸 | 9.652 毫米