41-1 K1 C/L SC SFPK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJoak9TOHhNREl5T0RrNU5qQXhOREV4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmU3pGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZjU4ZDZhM2NlMWJkNDRhN2E4YmZiYmU4ZmQ2YmUxOWVkYWRhMjEzYzQwY2Y4MTBjOGM0MDA5ZDk2MGUyODIx
18146247 滚子链 

REXNORD REXNORD

41-1 K1 C/L SC SFPK

描述

REXNORD 41-1 K1 C/L SC SFPK

Connecting Link; 41; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.38" Plate Height; 9/64" Pin Diameter; Curved

制造商部件号

41-1 K1 C/L SC SFPK

BDI部件号
18146247

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
41
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit | With K1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Connecting Link; 41; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.38" Plate Height; 9/64" Pin Diameter; Curved
销轴直径
0.141 英寸 | 3.58 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.25英寸 | 6.35毫米
滚轮直
0.306英寸 | 7.77毫米
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
板高
0.38 英寸 | 9.652 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新