41 CR C/L SC https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-ZAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaU1TOHhNREl5T0RVMU1UTXhPVFU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmV2tGRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGMxYWQzNDI3OTRiY2ZlOWNmZWExNDYzM2QxMzVmYmIyMDY4MGYwNTllODhhNjQ2MTk5NWNmYzBkODQ0NDYxMw
18199483 滚子链 

DRIVES DRIVES

41 CR C/L SC

描述

DRIVES 41 CR C/L SC

Chain Link; 41 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.252" Roller Width; 0.049" Plate Thickness; 0.382" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

制造商部件号

41 CR C/L SC

BDI部件号
18199483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051459903
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
41
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Zinc Aluminum Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 41 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.252" Roller Width; 0.049" Plate Thickness; 0.382" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
滚轮直
0.306英寸 | 7.772毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.049 英寸 | 1.245 毫米
板高
0.382 英寸 | 9.703 毫米
滚轮宽
0.252英寸 | 6.401毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新