42 RIV X 86.5IN 173P https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TVM4eE1EUXpNakU1TVRjNU1URXpOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQxYTIwZDNkMWMwZTkwYTJiZWE2MzNjNmI1ZjFmNTlmMDI3ODQwOTIyOTA1MmQzNmY5ZDE0ODY1MTM1ZGQ1NA
24895480 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

42 RIV X 86.5IN 173P

描述

TSUBAKI 42 RIV X 86.5IN 173P

Roller Chain; 42 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter

制造商部件号

42 RIV X 86.5IN 173P

BDI部件号
24895480

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
42
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
173 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 42 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
滚轮直
0.306英寸 | 7.772毫米
滚轮宽
0.188英寸 | 4.775毫米
销轴直径
0.143 英寸 | 3.632 毫米
板高
0.386 英寸 | 9.804 毫米
板厚度
0.04 英寸 | 1.016 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新