43 RIV 500FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
22378062 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

43 RIV 500FT

描述

TSUBAKI 43 RIV 500FT

Roller Chain; 43 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.134" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter

制造商部件号

43 RIV 500FT

BDI部件号
22378062

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039171603
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02290
链规格
43
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
500
最低订购量
500
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
43R500
详细描述
Roller Chain; 43 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.134" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
滚轮直
0.306英寸 | 7.772毫米
销轴直径
0.143 英寸 | 3.632 毫米
滚轮宽
0.134英寸 | 3.404毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.04 英寸 | 1.016 毫米
板高
0.386 英寸 | 9.804 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新