https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 48B-1 RIV 10FT ELITE
20639007 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

48B-1 RIV 10FT ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS 48B-1 RIV 10FT ELITE

Roller Chain; 48B Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter

制造商部件号

48B-1 RIV 10FT ELITE

BDI部件号
20639007

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648610082
重量 / Kilogram
7.61
Product Group - BDI
M02290
链规格
48B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Elite Series | High Precision
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
16.775
详细描述
Roller Chain; 48B Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 12MM Plate Thickness; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米
板高
2.512 英寸 | 63.8 毫米
销轴直径
1.151 英寸 | 29.24 毫米
滚轮宽
1.8英寸 | 45.72毫米
板厚度
0.472 英寸 | 12 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新