50-2 CR C/L SC https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-ZAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnMFppODVORGN6TWpVeU5ESTFOelU0TG1wd1p3fGUwMmU3NmM0ZjM4ZjNkYWUzYTVmZjZhN2Q2ZGZlYWE5OGEzMGQxMGI3MWRlNzI4MDM1Y2ZjYzViNWQzZjYzMmY
18199485 滚子链 

DRIVES DRIVES

50-2 CR C/L SC

描述

DRIVES 50-2 CR C/L SC

Chain Link; 50-2 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

50-2 CR C/L SC

BDI部件号
18199485

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051784715
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
50-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Zinc Aluminum Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 50-2 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Aluminum Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.376英寸 | 9.55毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新