https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoak5pOHhNREl5T0RrNU5qRTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYMHN4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YzIxYjA3N2M4NmNiZWExYzk2MjA2MmJjMzc1YmFmYTdmZmI0ODU0MDNiNzI3OTYxYjMzZGM2ZGMzMjU0Mzll
DRIVES
DRIVES
50-2R BK1 EV 8P 1 CL
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 50-2R BK1 EV 8P 1 CL
Roller Chain; 50-2 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
50-2R BK1 EV 8P 1 CL
BDI部件号
22786678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/50-2R-BK1-EV-8P-1-CL/p/22786678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
50-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With BK1 Attachment | Attachment Spacing at Every 8 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 50-2 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米