50-2R W K1 ATT RVY 10TH P https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2-COT-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnd05pOHhNRE0wT0RjME16TXlOemMzTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYMHN4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZDZjNzU4NTFkY2QyZWJjMDkyMWQwZDU2ZmRjZDk2YzYwMTI1OGMzNTA0MmZjODNkNDJiMzBjMTllY2Y1ODYz
25952679 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

50-2R W K1 ATT RVY 10TH P

描述

TSUBAKI 50-2R W K1 ATT RVY 10TH P

Roller Chain; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

50-2R W K1 ATT RVY 10TH P

BDI部件号
25952679

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
50-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
With K1 Attachment | Attachment Spacing at Every 10 Link | Special Coated Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 50-2 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新