https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1TOHhNRFV3TnpRNU9EQXlPVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTTE5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQyNTFiYTBmYjhlZWQ4OGJjMTUxYmNjODkxYzFmY2I4ZTMxNWU1ZGUyMTY0MzNjNWUyZDVhMjY3ZTI1OWZiMWY
DRIVES
DRIVES
50-3 C/L SC
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 50-3 C/L SC
Chain Link; 50-3 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
50-3 C/L SC
BDI部件号
300729
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/50-3-C-L-SC/p/300729
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051569084
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02122
链规格
50-3
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
50-3 S/C CO LINK 25/BOX
制造商内部编号
56908
详细描述
Chain Link; 50-3 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
滚轮宽
0.376英寸 | 9.55毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米