50-3NEP O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-3-COT-STD-ZC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0Tnk4NU5EY3pNekV3TnpnMU5UWTJMbXB3Wnd8NWJlMDc1ZjUzMTViYTE5Zjg2NTkzZDQ0ZGMwNGNhMjE3M2M0NzNjZjhmM2VkNGVmNTg1MGQ5ZmY3YWM1ZjgwNA
22378250 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

50-3NEP O/L

描述

TSUBAKI 50-3NEP O/L

Chain Link; 50-3 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

50-3NEP O/L

BDI部件号
22378250

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039719003
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02122
链规格
50-3
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Neptune Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
50-3NTOL
重量/磅
0.11
详细描述
Chain Link; 50-3 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新