50-5 O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhtWVM4eE1EYzNNRE13TkRNek5Ua3dNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjYjk5NWYwMGE0ZjhiMTMzOTQ3ZjM1OGM5NThkMjIxODgyNDAwNDU0MzFiY2YwNjE5OTIzZjk1MGE0MmMyNGM
24956253 滚子链 

RENOLD RENOLD

50-5 O/L

描述

RENOLD 50-5 O/L

Chain Link; 50-5 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

50-5 O/L

BDI部件号
24956253

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623900534228
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
M02122
链规格
50-5
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.19
详细描述
Chain Link; 50-5 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新