50-5 SC C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-5-SC-STD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoa01pOHhNREEzTmpZeE1Ua3pOakk0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTlY5VFExOVRWRVJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDg4OWM4M2FhNTkyMTc3OTI2NjgyMTM1ODEwY2JkZGYyNjk4OWRjMGFhNTBkZTc3OTVmOTFlMzdiZjhmYWJjZjQ
17281592 滚子链 

RENOLD RENOLD

50-5 SC C/L

描述

RENOLD 50-5 SC C/L

Chain Link; 50-5 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

50-5 SC C/L

BDI部件号
17281592

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623900534211
重量 / Kilogram
1.556
Product Group - BDI
M02122
链规格
50-5
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
3.43
详细描述
Chain Link; 50-5 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.4毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新