https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoak5TOHhNREl5T0RrNU1UWTRPRGN6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhYmNmYTFkOWZjZjI1NTUzMWJlNzIxZmU2MjIzNWE3OTRiZDZhYjI0Njg1NjcwOTY3MWIwOWQ3ZTM1NjA2YWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoak5TOHhNREl5T0RrNU1UWTRPRGN6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhYmNmYTFkOWZjZjI1NTUzMWJlNzIxZmU2MjIzNWE3OTRiZDZhYjI0Njg1NjcwOTY3MWIwOWQ3ZTM1NjA2YWI
RENOLD
RENOLD
50-6 RIV 10FT
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 50-6 RIV 10FT
Roller Chain; 50-6 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
50-6 RIV 10FT
BDI部件号
17281594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/50-6-RIV-10FT/p/17281594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623900534280
重量 / Kilogram
0.183
Product Group - BDI
M02290
链规格
50-6
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
4.02
详细描述
Roller Chain; 50-6 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.4毫米