50DX RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1l5ODVOamMyTVRBM05EZ3hNVEU0TG1wd1p3fDI1NjM0NjFlOTYxZTFlNzYyNTVmMTU3ZTUwMGU5YmE1NmFjY2Q4ZjU4NWY0YzIyZTVjZTJiNmYzZTgxNWNjOTA
22380668 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

50DX RIV 10FT

描述

TSUBAKI 50DX RIV 10FT

Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.365" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

50DX RIV 10FT

BDI部件号
22380668

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039852205
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
M02290
链规格
50
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Sealed
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
50DXRB
制造商内部编号
50DXRB
重量/磅
0.75
详细描述
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.365" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
0.365英寸 | 9.271毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新