50P POLYACETAL 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-PLSTC-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxT0M4eE1ETTBPRGMwTnpFNU5ETTVPQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVgxQk1VMVJEWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZTg0NDcyMDE2ZjEwMWY2MTdkM2QyZjk5ZGVjZjNkZmY4M2E0ODBlM2NlYTE0YmM4YjczNzAwNzc4ZDg5NGUw
21462851 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

50P POLYACETAL 10FT

描述

TSUBAKI 50P POLYACETAL 10FT

Roller Chain; 50P Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Plastic; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight

制造商部件号

50P POLYACETAL 10FT

BDI部件号
21462851

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039319456
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
M02290
链规格
50P
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Plastic
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Plastic
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 50P Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Plastic; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新