对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

530XLO BRASS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-BRASS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhsTlM4eE1ESXlPREl6T0RNNE5URTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVgwSlNRVk5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkZWVhMjBmNTA0ZjQzYjdiNDBiNDA1NjhhMzU0ZmQ2NWVkOGU1M2U3YjNkY2NlNDlhNWY2ZDAwNmMxNzZmZmQ1
20855778 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

530XLO BRASS

描述

DIAMOND CHAIN 530XLO BRASS

Roller Chain; 530 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Brass; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.588" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter

制造商部件号

530XLO BRASS

BDI部件号
20855778

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647546602
重量 / Kilogram
0.427
Product Group - BDI
M02290
链规格
530
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Brass
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Ring Leader O-Ring Drive
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
X-1516060
重量/磅
0.94115
详细描述
Roller Chain; 530 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Brass; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.588" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板高
0.588 英寸 | 14.935 毫米
销轴直径
0.214 英寸 | 5.436 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新