TSUBAKI
TSUBAKI
53R-1-K1/K2-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 53R-1-K1/K2-CL
Chain Link; 53R Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
制造商部件号
53R-1-K1/K2-CL
BDI部件号
911320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/53R-1-K1-K2-CL/p/911320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M02122
链规格
53R
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
With K1/K2 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 53R Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
销轴直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米
板高
1.13 英寸 | 28.702 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米