RENOLD
RENOLD
6.0P 15K SBP 10FT
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 6.0P 15K SBP 10FT
Roller Chain; 145241/16 Chain Size; Riveted; 152.4MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 47.6MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; 5.1MM Plate Thickness; 38.1MM Plate Height; Straight; 19MM Pin Diameter
制造商部件号
6.0P 15K SBP 10FT
BDI部件号
17281313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/6-0P-15K-SBP-10FT/p/17281313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.985
Product Group - BDI
M02290
链规格
145241/16
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Solid Bearing Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
4.133
详细描述
Roller Chain; 145241/16 Chain Size; Riveted; 152.4MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 47.6MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; 5.1MM Plate Thickness; 38.1MM Plate Height; Straight; 19MM Pin Diameter
滚轮宽
0.748英寸 | 19毫米
板厚度
0.201 英寸 | 5.1 毫米
板高
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
1.874英寸 | 47.6毫米
链节距
6 英寸 | 152.4 毫米
销轴直径
0.748 英寸 | 19 毫米