https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoak5TOHhNREl5T0RrNU1UWTRPRGN6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhYmNmYTFkOWZjZjI1NTUzMWJlNzIxZmU2MjIzNWE3OTRiZDZhYjI0Njg1NjcwOTY3MWIwOWQ3ZTM1NjA2YWI
TSUBAKI
TSUBAKI
60-6 RIV 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 60-6 RIV 10FT
Roller Chain; 60-6 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60-6 RIV 10FT
BDI部件号
903525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60-6-RIV-10FT/p/903525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039173355
重量 / Kilogram
2.87
Product Group - BDI
M02290
链规格
60-6
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
6
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 60-6 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米