https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU9TOHhNRFF6TWpFNU9Ea3dNVGM1TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMHN4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmN2E4ZGQ4MmFhNzU2ZTNmZjBmY2M5NzQ3ZWRlNjJlZGQxZWE0MDNlZDRmNGRhYTg1OTRkM2VkNTdjOWYwNDg5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU9TOHhNRFF6TWpFNU9Ea3dNVGM1TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMHN4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmN2E4ZGQ4MmFhNzU2ZTNmZjBmY2M5NzQ3ZWRlNjJlZGQxZWE0MDNlZDRmNGRhYTg1OTRkM2VkNTdjOWYwNDg5
TSUBAKI
TSUBAKI
60 RIV 1LK1 10FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSU RS60-1LK1(10FT/PC) ; 机械传动件/链条
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
RS60-1LK1
BDI部件号
23946462
详情
63.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60-RIV-1LK1-10FT/p/23946462
单价(不含税)
¥63.00 / Foot
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039193513
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02290
链规格
60
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
With K1 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米

