对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

60 RS35 TO RS60 3/8IN- 3/4IN KLUCZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmc0T1M4eE1EUXpNakU1TXpBd016VTFNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWEwOWY4NTk4Y2Q3YTAwODE4Njk2NmY1ODY2MTZhYzcyMTViYzM2ZWJlNzVkOTNkMWQ2MTEzYzRiNzJjZGE5Zg
20078355 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

60 RS35 TO RS60 3/8IN- 3/4IN KLUCZ

描述

TSUBAKI 60 RS35 TO RS60 3/8IN- 3/4IN KLUCZ

Roller Chain; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Miniature Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

60 RS35 TO RS60 3/8IN- 3/4IN KLUCZ

BDI部件号
20078355

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
M02122
链规格
60
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Miniature
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Miniature Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新