https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-DPOL-1-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJobE9DOHhNRE0wT0RjME5UYzROVE0zTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZSRkJQVEY4eFgwTlBWRjlUVkVSZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmU5ZjFkNDYyZDFjYzNjOThiOTQ0ZGMwNWUxOTAzZmEwMjEwNGRhODhmMDZiNDc2ODQxZjBkZmFiZGY3ODRkMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-DPOL-1-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJobE9DOHhNRE0wT0RjME5UYzROVE0zTkM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZSRkJQVEY4eFgwTlBWRjlUVkVSZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmU5ZjFkNDYyZDFjYzNjOThiOTQ0ZGMwNWUxOTAzZmEwMjEwNGRhODhmMDZiNDc2ODQxZjBkZmFiZGY3ODRkMQ
TSUBAKI
TSUBAKI
60AS O/L 2 PIT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 60AS O/L 2 PIT
Chain Link; 60AS Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60AS O/L 2 PIT
BDI部件号
22377673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60AS-O-L-2-PIT/p/22377673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039188212
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02122
链规格
60AS
基本结构
Cottered
部件
Two Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
600 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 60AS Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米