https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
DRIVES
DRIVES
60HZ C/L CP W/ S-P/F TOP BAR
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES 60HZ C/L CP W/ S-P/F TOP BAR
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
60HZ C/L CP W/ S-P/F TOP BAR
BDI部件号
300695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/60HZ-C-L-CP-W-S-P-F-TOP-BAR/p/300695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051526537
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02122
链规格
60
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
High Strength Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
API Series | Ballized Plate | Through Hardened Pin | Semi Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
60HZ-1 COTTERED CO LINK (SEMI-PRESSFIT)
制造商内部编号
52653
详细描述
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板高
0.709 英寸 | 18.009 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米