60SN O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-SPRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMlpTODVOamMyTURRNE1EQTNNVGs0TG1wd1p3fGE5MGQxNzFkMWE0ZTc5MDRmMDdhMDg0MjZkYmM1YWI2YzljMGQ3MjFmOTBhN2ExZDRiZDJkZDE5Yjk1OTFkM2I
22383566 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

60SN O/L

描述

TSUBAKI 60SN O/L

Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.496" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

60SN O/L

BDI部件号
22383566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039807595
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02122
链规格
60
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Spring Roller
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
修改
Spring Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
60SNOL
重量/磅
0.05
详细描述
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.496" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮直
0.496英寸 | 12.598毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新