https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqT0M4eE1ETTBPRGMyTVRBNE9EQXpNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmU3pKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3N2FlOTk5ZjNhY2UyODM3ZjcwZWVjOWUzNjQzOTFmOTEyNzFiNTFhNzQ5YmE3YmEwNTY1NmZjMmQ0NTY3OTNm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqT0M4eE1ETTBPRGMyTVRBNE9EQXpNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmU3pKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3N2FlOTk5ZjNhY2UyODM3ZjcwZWVjOWUzNjQzOTFmOTEyNzFiNTFhNzQ5YmE3YmEwNTY1NmZjMmQ0NTY3OTNm
TSUBAKI
TSUBAKI
627R K-2 EVE 48P
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 627R K-2 EVE 48P
Roller Chain; 627R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
制造商部件号
627R K-2 EVE 48P
BDI部件号
24256597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/627R-K-2-EVE-48P/p/24256597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
627R
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link | 48 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 627R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.63" Pin Diameter
板高
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
销轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
链节距
6 英寸 | 152.4 毫米
板厚度
0.31 英寸 | 7.874 毫米