https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoaU5TOHhNREl3Tmpjek16VXpNekl4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0MTBlNTllNWM4ZmMyOTYzNTc1MzRiNmQzYzFhYWY5YTBjYjhkODE3ZmE1OTRmYzBhZGE5YzM3MTdhY2I4ODZh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoaU5TOHhNREl3Tmpjek16VXpNekl4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0MTBlNTllNWM4ZmMyOTYzNTc1MzRiNmQzYzFhYWY5YTBjYjhkODE3ZmE1OTRmYzBhZGE5YzM3MTdhY2I4ODZh
REXNORD
REXNORD
63SS-BC
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 63SS-BC
Roller Chain; 63 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; Curved
制造商部件号
63SS-BC
BDI部件号
18141348
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/63SS-BC/p/18141348
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210821944
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M02290
链规格
63
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.062
详细描述
Roller Chain; 63 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; Curved
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米