65 RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-RLRLS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneE9DODVOamMyTURFNE1UZzRNekU0TG1wd1p3fDk4MzMwNzBhODNjMzdiMzlhOTExMTk2MDE4NDQ5NTBlNTU2Nzc5OWNmNTU4ZDI3Y2NkZWVmZDQ2NTdkZTc5MTA
340627 滚子链 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

65 RIV 10FT

描述

MORSE INDUSTRIAL 65 RIV 10FT

Roller Chain; 65 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

65 RIV 10FT

BDI部件号
340627

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288464884
重量 / Kilogram
0.374
Product Group - BDI
M02290
链规格
65
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Rollerless Hoist
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Specialty Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
65R 10FT
制造商内部编号
328719
重量/磅
0.824
详细描述
Roller Chain; 65 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板高
0.7 英寸 | 17.78 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新