720SC https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-PNTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwTUM4eE1EYzJPRFl4TmpRMU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVUU1VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MmJhOTM1NmI1ZjA5OGQ3MmFmMTQwOTcxODQ2OTA5YWM1NjRkN2U4NTQ4YTg1NjljZDhkYTIxNjQ0Y2M3ZmFh
572131 滚子链 

LINKBELT LINKBELT

720SC

描述

LINKBELT 720SC

Roller Chain; 720SC Chain Size; Spring Clip; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Cast Steel; ANSI; Curved

制造商部件号

720SC

BDI部件号
572131

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327621391
重量 / Kilogram
2.494
Product Group - BDI
M02310
链规格
720SC
基本结构
Spring Clip
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Cast Steel
内部特点
Pintle
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Pintle
重量/磅
5.499
详细描述
Roller Chain; 720SC Chain Size; Spring Clip; 6" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Cast Steel; ANSI; Curved
链节距
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新