8-100H COT 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-HSH-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJobE9TODVNekUxTURFeU5qQTRNRE13TG1wd1p3fGY1YjFjMjUwOWEyMGQ3NTBkY2E3MGMzZmRhOWIxNWNlNDc3YWZkZjkzZDAyZWU2YWU0NmM3MmJjMjA3N2IxYmM
340629 滚子链 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

8-100H COT 10FT

描述

MORSE INDUSTRIAL 8-100H COT 10FT

Roller Chain; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

8-100H COT 10FT

BDI部件号
340629

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288455189
重量 / Kilogram
1.429
Product Group - BDI
M02290
链规格
100
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Alloy Steel
板型
Curved
其它特点
Specialty Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
8-100HC 10FT
制造商内部编号
322006
重量/磅
3
详细描述
Roller Chain; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.166 英寸 | 29.616 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新