8-160H RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-HSH-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnd055ODVNekUxTURFeU5qUXdOems0TG1wd1p3fGQwMGM3OWUzMzJiY2VhMGNmZGZkM2JmMmRmNjRjYTY0MGEwZTkyMTEzMGViNjQyYzU1ZGQxNmE5ODJjZDZiM2M
340636 滚子链 

MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL

8-160H RIV 10FT

描述

MORSE INDUSTRIAL 8-160H RIV 10FT

Roller Chain; 160 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.866" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

制造商部件号

8-160H RIV 10FT

BDI部件号
340636

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288455110
重量 / Kilogram
3.269
Product Group - BDI
M02290
链规格
160
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Alloy Steel
板型
Curved
其它特点
Specialty Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
8-160HR 10FT
制造商内部编号
321912
重量/磅
7.2
详细描述
Roller Chain; 160 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.866" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
板高
1.866 英寸 | 47.396 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新