MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
8-60H COT 10FT
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 8-60H COT 10FT
Roller Chain; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
8-60H COT 10FT
BDI部件号
340638
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/8-60H-COT-10FT/p/340638
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288455165
重量 / Kilogram
0.554
Product Group - BDI
M02290
链规格
60
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
High Strength Heavy
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Alloy Steel
板型
Curved
其它特点
Specialty Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
8-60HC 10FT
制造商内部编号
322004
重量/磅
1.22
详细描述
Roller Chain; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
板高
0.7 英寸 | 17.78 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮直
0.468英寸 | 11.887毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米