https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcyTWk4eE1EYzJOamt5T0Rrd05ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MDNhYjI2ZDI5ZDQyMzg0OGM2MzY0NDY2OWE0NzQ0OTlmNTAyODE0NWY3ZTgyNzhiNzQwY2Q4ODEyZmE0OTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcyTWk4eE1EYzJOamt5T0Rrd05ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MDNhYjI2ZDI5ZDQyMzg0OGM2MzY0NDY2OWE0NzQ0OTlmNTAyODE0NWY3ZTgyNzhiNzQwY2Q4ODEyZmE0OTk
RENOLD
RENOLD
80-5 CP C/L PF
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD 80-5 CP C/L PF
Chain Link; 80-5 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
制造商部件号
80-5 CP C/L PF
BDI部件号
17281411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/80-5-CP-C-L-PF/p/17281411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0673766016365
重量 / Kilogram
0.293
Product Group - BDI
M02122
链规格
80-5
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 80-5 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
板高
0.95 英寸 | 24.13 毫米