80-8 C/L CP SH https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-8-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJobE5pOHhNREl5T0RJME1Ua3lOREV5Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmT0Y5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDI5YWM1ZTViNzY2ZmU1ZjY2N2Y0NzkyODA5YTJjMjA1N2Y5YTI4Y2QxNDQwYzI5NDJhOWFhZGE1MzkwMTVh
18199552 滚子链 

DRIVES DRIVES

80-8 C/L CP SH

描述

DRIVES 80-8 C/L CP SH

Chain Link; 80-8 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

制造商部件号

80-8 C/L CP SH

BDI部件号
18199552

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051103868
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
80-8
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
8
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 80-8 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
板高
0.943 英寸 | 23.952 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.627英寸 | 15.926毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新