80 RIV HP 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaFlTOHhNREl5T0RVMU1UVTBPRGsxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlNGQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGI3OTE0ZDhmMzcyOWMyOTJmZjZmMzRmNGFkMWUxZGJjY2NjZmQ5NjM4MTNjODYwN2E4NDMwOTg1NzgwYWNmNQ
17281733 滚子链 

RENOLD RENOLD

80 RIV HP 10FT

描述

RENOLD 80 RIV HP 10FT

Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved

制造商部件号

80 RIV HP 10FT

BDI部件号
17281733

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623900540045
重量 / Kilogram
0.075
Product Group - BDI
M02290
链规格
80
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Hollow Pin
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
重量/磅
1.68
详细描述
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved
滚轮宽
0.625英寸 | 15.88毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.95 英寸 | 24.13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新