80HP C/L S/R PRC https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnM01TOHhNRFU0TnpBME1EUTRNVE14TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZTRkJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhOGVlZWNjZTVlYjdjMGVjYTMwZjdmZWVkZmRhNmY1MjRmYjMyZjcxZDNlYzE2Yzg5ZjU5OWNlNzBmNTk3OTI
300884 滚子链 

DRIVES DRIVES

80HP C/L S/R PRC

描述

DRIVES 80HP C/L S/R PRC

Chain Link; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

制造商部件号

80HP C/L S/R PRC

BDI部件号
300884

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051750185
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
M02122
链规格
80
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Hollow Pin
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.114
详细描述
Chain Link; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
滚轮宽
0.627英寸 | 15.926毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.943 英寸 | 23.952 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新