80SN O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-SPRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMlpTODVOamMyTURRNE1EQTNNVGs0TG1wd1p3fGE5MGQxNzFkMWE0ZTc5MDRmMDdhMDg0MjZkYmM1YWI2YzljMGQ3MjFmOTBhN2ExZDRiZDJkZDE5Yjk1OTFkM2I
22376418 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

80SN O/L

描述

TSUBAKI 80SN O/L

Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

80SN O/L

BDI部件号
22376418

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039807625
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
M02122
链规格
80
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Spring Roller
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
修改
Spring Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
80SNOL
重量/磅
0.15
详细描述
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.661" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮直
0.661英寸 | 16.789毫米
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新