https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-WSA1-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd3TUM4eE1EYzJPRE14T1RNME9EYzJOaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMWRUUVRGZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODg5N2VmOWY3MmUzYzE2OTFhY2ZmYTNhYmU3NmFhZmVlYjhkNzY1OTYwYjYzYTE4OWQxMzA0ZGI3Zjk1NzRiZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-WSA1-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd3TUM4eE1EYzJPRE14T1RNME9EYzJOaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMWRUUVRGZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODg5N2VmOWY3MmUzYzE2OTFhY2ZmYTNhYmU3NmFhZmVlYjhkNzY1OTYwYjYzYTE4OWQxMzA0ZGI3Zjk1NzRiZA
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
80SSWSA1CL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 80SSWSA1CL
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
80SSWSA1CL
BDI部件号
454929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/80SSWSA1CL/p/454929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002066692
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
M02122
链规格
80
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With WSA1 Attachment | Inspire Series | Wide Contour
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.921 英寸 | 23.393 毫米