81X RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
19304008 滚子链 

RENOLD RENOLD

81X RIV 10FT

描述

RENOLD 81X RIV 10FT

Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter

制造商部件号

81X RIV 10FT

BDI部件号
19304008

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 30

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623901679294
重量 / Kilogram
11.277
Product Group - BDI
M02290
链规格
81X
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Lumber
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
2.4
详细描述
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1-1/8" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
滚轮直
0.906英寸 | 23.012毫米
销轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
板高
1.125 英寸 | 28.575 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮宽
1.062英寸 | 26.975毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新