81XH CP C/L PF https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhsT0M4eE1EYzNNREEzT0RVMk5ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGNkMjE3YTA2YTQwNDUzZTM2ZmY2ZmMzMTAxMWViZWIxZTRhZjU3OGQxNTkxN2Q4Njc1MWU1OWM5OTJhMjg2YQ
19304004 滚子链 

RENOLD RENOLD

81XH CP C/L PF

描述

RENOLD 81XH CP C/L PF

Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1.265" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter

制造商部件号

81XH CP C/L PF

BDI部件号
19304004

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623901679263
重量 / Kilogram
0.336
Product Group - BDI
M02122
链规格
81X
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Lumber
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 81X Chain Size; Cottered; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 5/16" Plate Thickness; 1.265" Plate Height; Straight; 7/16" Pin Diameter
板厚度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
销轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
板高
1.265 英寸 | 32.131 毫米
滚轮直
0.906英寸 | 23.012毫米
滚轮宽
1.062英寸 | 26.975毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新