81XH RIV W/COT CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmd6TVM4eE1EUXpNakU1TVRjNU1URXpOQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQxYTIwZDNkMWMwZTkwYTJiZWE2MzNjNmI1ZjFmNTlmMDI3ODQwOTIyOTA1MmQzNmY5ZDE0ODY1MTM1ZGQ1NA
24966527 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

81XH RIV W/COT CL

描述

TSUBAKI 81XH RIV W/COT CL

Roller Chain; 81 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 23.114MM Roller Diameter; 26.924MM Roller Width; 8.128MM Plate Thickness; 31.242MM Plate Height; Curved; 11.176MM Pin Diameter

制造商部件号

81XH RIV W/COT CL

BDI部件号
24966527

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
链规格
81
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 81 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 23.114MM Roller Diameter; 26.924MM Roller Width; 8.128MM Plate Thickness; 31.242MM Plate Height; Curved; 11.176MM Pin Diameter
滚轮直
0.91英寸 | 23.114毫米
销轴直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板厚度
0.32 英寸 | 8.128 毫米
板高
1.23 英寸 | 31.242 毫米
滚轮宽
1.06英寸 | 26.924毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新