MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
81XHS RIV MAX 10FT BOX
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 81XHS RIV MAX 10FT BOX
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Extra Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 1.264" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
81XHS RIV MAX 10FT BOX
BDI部件号
454946
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/81XHS-RIV-MAX-10FT-BOX/p/454946
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002035834
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
M02310
链规格
81X
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Extra Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Extra Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.062" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 1.264" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
板高
1.264 英寸 | 32.106 毫米
滚轮直
0.906英寸 | 23.012毫米
滚轮宽
1.062英寸 | 26.975毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米