843-BC https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHAINX-CL-843-845-1844-843S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnMlpTOHhNRGMyT1RrME56QTVPVEUyTmk5SlRrUlNSVmhEU0VGSlRsaGZRMHhmT0RRelh6ZzBOVjh4T0RRMFh6ZzBNMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkNzJiM2I0YTc2YTliNDVlNWI1NTMwZmRiNWZjMDEyMGM3NmUxZDc3Yjk2ZDQ0NjBkZmM5OGNhNzU5NDM0YjQ
18621241 滚子链 

REXNORD REXNORD

843-BC

描述

REXNORD 843-BC

Roller Chain; 843 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; Straight | Curved; 0.16" Pin Diameter

制造商部件号

843-BC

BDI部件号
18621241

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210821951
重量 / Kilogram
0.218
Product Group - BDI
M02290
链规格
843
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Straight | Curved
其它特点
Straight Running | For 843 TableTop Chains
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商内部编号
10147842
重量/磅
0.02
详细描述
Roller Chain; 843 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; Straight | Curved; 0.16" Pin Diameter
销轴直径
0.16 英寸 | 4.064 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新