https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHAINX-1864-CONNECT-LINK-PH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNVl5ODVPVGt5TVRNNE5USXlOalUwTDBsT1JGSkZXRU5JUVVsT1dGOHhPRFkwWDBOUFRrNUZRMVJmVEVsT1MxOVFTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGYxNDNlZGFhOWY2NzQ0N2ZhYTJkZTBhMmM3Nzc5MWJmMTU3MTBkOTExZDg3MDkwYTQwNGJkYWQ5ZTE4YjMxNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHAINX-1864-CONNECT-LINK-PH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnNVl5ODVPVGt5TVRNNE5USXlOalUwTDBsT1JGSkZXRU5JUVVsT1dGOHhPRFkwWDBOUFRrNUZRMVJmVEVsT1MxOVFTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGYxNDNlZGFhOWY2NzQ0N2ZhYTJkZTBhMmM3Nzc5MWJmMTU3MTBkOTExZDg3MDkwYTQwNGJkYWQ5ZTE4YjMxNw
REXNORD
REXNORD
863-MO-CLK
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 863-MO-CLK
Chain Link; 863 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; 0.23" Pin Diameter
制造商部件号
863-MO-CLK
BDI部件号
21473917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/863-MO-CLK/p/21473917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699689853
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
M02122
链规格
863
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
其它特点
Straight Running | For 863 Carbon Steel Base TableTop Chains
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商内部编号
10147933
重量/磅
0.13
详细描述
Chain Link; 863 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; 0.23" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.23 英寸 | 5.842 毫米