89-R W/K1 AT EV 2ND PT X 150P 50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-LM-SS-K1-2SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnek9DOHhNRFF6TWpFNU1UVTJNVGMxT0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlRFMWZVMU5mU3pGZk1sTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAyYmEwODc1YmNjOTI3YmFmOTZkYjI4MmE4Y2I0ZTI4YzI2N2I4YzYyMWQwNGY0OWQ3YjlhZWM5ODhmNjQwNmI
25881142 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

89-R W/K1 AT EV 2ND PT X 150P 50FT

描述

TSUBAKI 89-R W/K1 AT EV 2ND PT X 150P 50FT

Roller Chain; 89R Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.62" Pin Diameter

制造商部件号

89-R W/K1 AT EV 2ND PT X 150P 50FT

BDI部件号
25881142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02310
链规格
89R
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
With K-1 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Links | 150 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 89R Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/4" Roller Diameter; 1.31" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 1-1/2" Plate Height; Straight; 0.62" Pin Diameter
板厚度
0.38 英寸 | 9.652 毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
销轴直径
0.62 英寸 | 15.748 毫米
滚轮宽
1.31英寸 | 33.274毫米
板高
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新